Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH DVA30 Detector tensiune/curent 12 la 600vac | AB3XVF 1VXT3

EXTECH DVA30 Detector de tensiune/curent 12 la 600 vac

În stoc
Articol: AB3XVF Model: DVA30Cross Ref: 1VXT3 / 3NZF8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€90.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de tensiune și curent
Alertă sonorăDa
Baterie Tip(4) LR44
Gama de curent200mA la 1000 AAC
IndicaţieAudibil și vizual
Lungime7 3 / 5 "
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Tipul comutatoruluiPornit/Oprit cu ajustarea sensibilității
Intervalul de tensiune12 până la 600 VAC, 200 mA până la 1000 A
Lăţime1 1 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Comutator On / Off (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH DVA30 Detector de tensiune/curent 12 la 600 vac
€90.15 /unitate