Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de tensiune dublă EXTECH ET20 | AH9LYV 40JZ69

EXTECH Tester dublu de tensiune ET20

În stoc
Articol: AH9LYV Model: ET20Crucea Ref: 40JZ69

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de tensiune
Continuitate sonorăNu
Deținere de dateNu
AfişaIndicatori de neon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Auto Range: Nu
    • Lanternă: Nu
    • Detector de tensiune fără contact: Nu
    • Interval de tensiune AC: 100 până la 250
    • Interval de tensiune DC: 100 până la 250
    • Test GFCI: Nu
    • Vibrează când este prezentă tensiunea: Nu
    • Impedanță scăzută: Nu
    • Polaritate DC: Nu
    • Rotația fazelor: Nu
    • Caracteristici speciale: Sondele se fixează pe carcasă pentru testare ușoară cu o singură mână

Variante de produs

ProdusModelPreț
Detector de tensiune EXTECH DV30 12 până la 600 Vca 6 inch lungime | AE4AYT 5HXC2 DV30€33.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Tester dublu de tensiune ET20
€9.79 /unitate