Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de pământ EXTECH GRT300 820 Hz 0 până la 300 Vca | AA6GJA 13X132

EXTECH Tester de pământ GRT300 820 Hz 0 până la 300 Vca

În stoc
Element: AA6GJA Model: GRT300Crucea Ref: 13X132
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
€1,383.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de pământ
Acuratete+/- 2% din citire +/- 3 cifre
Numără20,000
AfişaLCD dual line
Frecvența de operare820 Hz
Sursa de putere(8) Baterii AA de 1.5 V
Rezoluţie0.001 până la 1k Ohm
Evaluarea siguranțeiCAT IV 300V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gama de rezistență la sol a pământului (0.002 / 0.02 / 0.2 / 2k ohmi)
    • Poli de măsurare a pământului ((4) bare de pământ auxiliare)
    • Volți Pământ (0 la 300VAC)
    • Curent de măsurare (2mA)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Tester de pământ GRT300 820 Hz 0 până la 300 Vca
€1,383.88 /unitate