Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor EXTECH LCR200 Lcr | AA6GGD 13X084

EXTECH Contor LCR200 Lcr

În stoc
Articol: AA6GGD Model: LCR200Ref. cruce: 13X084 / 5WYU1
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
€593.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor LCR
Continuitate sonoră-
Oprire automatăDa Cu Dezactivare
Baterie Tip9V
Gama de capacitate20pF la 20mF
Numără20,000/2,000
AfişaLCD dublu
interfaţăDispozitiv de testare încorporat, cabluri de testare externe, pensete SMD opționale, dispozitiv de fixare pentru componente SMD opțional
Gama de rezistență20 ohmi până la 200 mohmi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9030330040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Precizia capacității (+/-0.5% rdg +5 cifre))
    • Precizia inductanței (+/-0.5% rdg +5 cifre))
    • Interval de inductanță (20 microH până la 2000 H)
    • Precizia rezistenței (+/-0.5% rdg +5 cifre))
    • Frecvențe de testare (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Contor LCR200 Lcr
€593.92 /unitate