Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH RH490-NIST Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AB4PWD 1ZPV3

EXTECH RH490-NIST Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 0 la 100

În stoc
Articol: AB4PWD Model: RH490-NISTCrucea Ref: 1ZPV3
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
€955.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmiditatea temperaturii
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareNIST
Deținere de dateDa
Gama punctelor de rouă-22 grade până la 199 grade F
AfişaLCD dublu
Precizia umidității+/- 2%
Rezoluția umidității0.1%
MemorieMinim maxim
Gama de umiditate relativăDe la 0 la 100%
Timp De RaspunsMai puțin de 30 sec.
Temp. Precizie+/-1.8 grade F
Temp. Gamă-22 grade până la 199 grade F
Temp. Rezoluţie0.1 grade F
Gama de temperatură a becului umed32 de grade până la 176 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9025805000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Domeniul sondei de umiditate (32 grade până la 122 grade F)
    • Caracteristici speciale: Afișează boabe de apă pe kilogram

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăBaterie TipAfişaMemorieGama de umiditate relativăTimp De RaspunsTip senzorTemp. PreciziePreț
Contor de temperatură/umiditate EXTECH SDL500 Interval de umiditate relativă de la 5 la 95 | AA4WMG 13G532 SDL50032 de grade până la 122 de grade F(6) AALCD dual retroiluminatMinim maximDe la 5 la 95%180 sec.Senzor de capacitate de precizie (umiditate), termistor (temperatura)+/-1.8 grade F€885.89
Contor de mediu EXTECH EN300, min/max, LCD dublu | AA6YHE 15E591 EN300Termistor 32 grade până la 122 grade F, tip K -148 grade până la 2372 grade F(6) 1.5 V AAALCD dubluMinim maximDe la 10 la 95%-Termistorul1%, 2 grade F€636.53
Contor de temperatură/umiditate EXTECH RH390 Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 grade până la 199 grade F9VLCD dubluMinim maximDe la 0 la 100%Mai puțin de 30 sec.-+/-1.8 grade F€448.69
Contor de temperatură/umiditate EXTECH RH490 Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 grade până la 199 grade F9VLCD dubluMinim maximDe la 0 la 100%Mai puțin de 30 sec.-+/-1.8 grade F€932.21
Contor de temperatură/umiditate EXTECH 44550 Interval de umiditate relativă de la 20 la 90 | AD2AKW 3LYW6 4455014 de grade până la 122 de grade FLR44 Buton BaterieLCDMinim maximDe la 20 la 90%-Ceramică rezistivă (RH), termistor (temperatură)+/-2 grade F€74.11
Contor de temperatură/umiditate EXTECH RH300 Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AD7TFP 4GE36 RH300Aer -4 grade până la 122 grade F/ Sondă -4 grade până la 158 grade FAAALCD digital cu 3 liniiMinim maximDe la 0 la 100%60 sec.capacitanță+/-1.8 grade F€276.24
Contor de temperatură/umiditate EXTECH RH350 Interval de umiditate relativă de la 0 la 100 | AD7TFR 4GE38 RH350Aer -4 grade până la 122 grade F/ Sondă -328 grade până la 2498 grade FAAALCD digital cu 3 liniiMin / Max / MediaDe la 0 la 100%60 sec.capacitanță+/-1.8 grade F€437.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH RH490-NIST Contor de temperatură/umiditate Interval de umiditate relativă de la 0 la 100
€955.26 /unitate