Sistem de aer curat EXTRACT-ALL S-984-1, adâncime 14 | AC4BLC 2YFV5

EXTRACT-ALL S-984-1 Sistem de aer curat, 14" adâncime

În stoc
Element: AC4BLC Model: S-984-1Crucea Ref: 2YFV5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,550.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de aer curat
Flux de aer160 la 375 CFM
Amplificatoare AC1.3
CuloriAlb
Lungime cablu7ft
Adâncime14 "
finalizareaPulbere de poliuretan
Înălţime24 "
Hz60
MountBancă
Număr de viteze1
Fază1
Nivelul sunetului55 @ 5 ft
TipExtractor compact de fum și praf
Voltaj120
Watts260
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.46
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMountFlux de aerAmplificatoare ACNivelul sunetuluiTipWattsLăţimeCuloriPreț
Sistem de aer curat EXTRACT-ALL SP-400-DD, bancă cu aspirație descendentă, negru | AA3YHJ 11Y603 SP-400-DDPodeaCfm 4002.9170Bancă Downdraft33020 "Negru€5,169.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTRACT-ALL S-984-1 Sistem de aer curat, 14" adâncime
€3,550.65 /unitate