Sistemul de aer curat Extract-All SP-400-DD este ideal pentru captarea fumului, mirosurilor, fumului, prafului și a altor contaminanți nocivi din aer, creați de diverse aplicații industriale de dimensiuni mici și medii, cum ar fi sudarea, șlefuirea, lipirea și șlefuirea. Acest filtru de aer portabil cu aspirație descendentă de tip banc vine cu un pachet de filtre în 4 trepte pentru îndepărtarea fumului și a prafului.
Caracteristici:
- Bancul de curățire descendentă Extract-All SP-400-DD vine cu 4 filtre (filtru deflector cu capcană de scântei, filtru plisat, filtru mini-pliat și filtru pliat cu carbon de unică folosință) un capac de aer descendent ras și un scut lateral și spate detașabil.
- Utilizează un motor de suflantă de 350 W complet închis, care oferă protecție termică și rulmenți cu bile pentru funcționarea a 100,000 de ore de funcționare continuă.
- Ventilatorul atașat la motor se rotește la 2940 rpm și produce o viteză de captare a curentului descendent de 200 fpm cu o capacitate de 500 cfm.
- Banca cu tragere descendentă are un mâner ușor de prins și o bază de roată rezistentă pentru transportul ușor al unității.
- Filtrul plisat are o eficiență de MERV 10 (60%), în timp ce filtrul mini-pliat are o eficiență de MERV 14 (95%).
- Unitatea se conectează la o sursă de alimentare de 2.91 A, 120 V folosind un cablu de alimentare de 7 picioare cu o mufă.
Accesorii compatibile:
- Hote de captare acrilice: Aceste hote de captare acrilice sunt utilizate pentru captarea surselor de curenți în spate a contaminanților.
- Capac pentru curent descendent Extract-All SO-400-2: Aceste capace pentru curent descendent (disponibile cu unitatea) au scuturi laterale și din spate pentru a preveni ieșirea prafului în exterior.
- Filtre de înlocuire: Extract-Înlocuire toate consumabilele Filtru plisat RF-400-1, RF-400-2 mini-filtru cu pliuri, Filtru de carbon de unică folosință RF-400-3 și filtru deflector RF-400-4 cu capcană de scântei.
- Filtre suplimentare: Marca poate furniza și filtre suplimentare, cum ar fi filtrele HEPA, pentru captarea particulelor ultrafine și module de adsorbție reîncărcabile pentru îndepărtarea vaporilor chimici.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Când sunt folosite băncile cu curent descendent peste un extractor de fum?
A. Extract - Toate bancurile cu aspirație descendentă atrag contaminanții în jos și departe de zona de respirație a utilizatorului, spre deosebire de extractoarele de fum care atrag contaminanții în sus. Băncile cu curent descendent sunt potrivite atunci când contaminanții sunt dăunători sănătății operatorului.
Î. Din ce este făcut acest sistem de aer curat Extract-All SP-400-DD?
A. Cadrul băncii cu tragere descendentă Extract-All SP-400-DD are o construcție din oțel de calibrul 16, cu un strat de pulbere poliuretanică pentru rezistență ușoară la coroziune și rigiditate structurală.
Î. Care este nivelul de zgomot al acestui sistem de aer curat Extract-All SP-400-DD?
A. Extract-All SP-400-DD bancul de downdraft produce un zgomot de 71 dB la 6 picioare distanță.