SIGNODE 422300 Distribuitor de curele 28-1/2 x 18 inch | AB9FGT 2CVC1

SIGNODE 422300 Distribuitor de curele 28-1/2 x 18 inch

În stoc
Element: AB9FGT Model: 422300Crucea Ref: 2CVC1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,509.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Tip bobinăPlastic
Core Dia.16 "
Inălțime totală38 "
Lungime totală28.5 "
Lățimea totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.76
Înălțimea navei (cm)99.57
Lungimea navei (cm)73.15
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiune legare (3/8 - 3/4 ")

Variante de produs

ProdusModelCore Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Distribuitor de curele SIGNODE DF-15 16 x 25 inch | AD6WCQ 4BU76 DF-158 "sau 16"37.75 "16 "25 "€1,176.83
Distribuitor de curele SIGNODE DF-10RW 28 x 18-1/2 inch | AD6WCR 4BU77 DF-10RW8 "sau 16"41 "28 "18.5 "€1,272.18
Distribuitor de curele SIGNODE DD-1A 25 x 12 inchi | AD6WCT 4BU78 DD-1A6 "sau 16"41 "25 "12 "€1,758.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE 422300 Distribuitor de curele 28-1/2 x 18 inch
€1,509.35 /unitate