Distribuitor de curele SIGNODE DD-1A 25 x 12 inchi | AD6WCT 4BU78

SIGNODE Distribuitor de curele DD-1A 25 x 12 inch

În stoc
Element: AD6WCT Model: DD-1ACrucea Ref: 4BU78

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,758.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Tip bobinăRana morii
Core Dia.6 "sau 16"
Inălțime totală41 "
Lungime totală25 "
Lățimea totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.98
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8479899899
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiune legare (7/16 - 1/2 ")

Variante de produs

ProdusModelCore Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
SIGNODE 422300 Distribuitor de curele 28-1/2 x 18 inch | AB9FGT 2CVC1 42230016 "38 "28.5 "18 "€1,509.35
Distribuitor de curele SIGNODE DF-15 16 x 25 inch | AD6WCQ 4BU76 DF-158 "sau 16"37.75 "16 "25 "€1,176.83
Distribuitor de curele SIGNODE DF-10RW 28 x 18-1/2 inch | AD6WCR 4BU77 DF-10RW8 "sau 16"41 "28 "18.5 "€1,272.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIGNODE Distribuitor de curele DD-1A 25 x 12 inch
€1,758.71 /unitate