EXTRACT-ALL S-987-2A WHITE Sistem de curățare a aerului Alb 120v 60hz | AF6CHQ 9WKN1

EXTRACT-ALL S-987-2A ALB Sistem de curatare a aerului Alb 120v 60hz

În stoc
Articol: AF6CHQ Model: S-987-2A ALBCrucea Ref: 9WKN1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,203.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de curatare a aerului
Flux de aer100 la 350 CFM
Amplificatoare AC2.8
CuloriAlb
Lungime cablu3ft. la 4 1 / 2ft.
Adâncime12-1/2 "
Diametru2 1 / 2 "
Înălţime12.5 "
MountMultiplu
Nivelul sunetului66 @ 6 ft
Voltaj120
Watts350
Lăţime19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTRACT-ALL S-987-2A ALB Sistem de curatare a aerului Alb 120v 60hz
€2,203.00 /unitate