FABORY B01200.037.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 5, 250 buc | CG6QBG 41HH19

FABORY B01200.037.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 5, 250 buc.

În stoc
Articol: CG6QBG Model: B01200.037.0250Crucea Ref: 41HH19

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€153.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime2 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 în
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.747
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01200.037.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 5, 250 buc.
€153.08 /ambalaj