NEW AGE 95241 Camion cu platformă standard 1200 lb. | AA4EDX 12G968

NEW AGE Camion cu platformă standard 95241 1200 lb.

În stoc
Element: AA4EDX Model: 95241Crucea Ref: 12G968

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,617.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativepoliuretan
Lățimea roții2"
Înălțimea punții9.125 "
Lungimea punții62 "
Materialul de pe punteAluminiu
Tip de punteAluminiu
Lățimea punții18 "
Lungime extinsă62 "
Materiale cadruAluminiu
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală63 "
Lungime totală65.75 "
Lățimea totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDia roata cu rotire.Tip roată cu rotițăNumărul de roți rotativeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea punțiiPreț
NEW AGE 1183 Camion cu platformă standard 1000 lb. | AA4EDY 12G969 11831000 lb.6"(2) Rigid, (4) Pivotant641.25 "56.5 "16 "9.125 "€1,360.65
NEW AGE 1184 Camion cu platformă standard 1000 lb. | AA4EDZ 12G970 11841000 lb.5"(2) Rigid, (2) Pivotant440 "39 "14 "7.75 "€1,097.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW AGE Camion cu platformă standard 95241 1200 lb.
€1,617.81 /unitate