FABORY B01200.100.0550 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 5 Grade, 15PK | CG6QJJ 41HH40

FABORY B01200.100.0550 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 5, 15 buc.

În stoc
Articol: CG6QJJ Model: B01200.100.0550Crucea Ref: 41HH40

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€152.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare5 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime5 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 1/4 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8663
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B01200.100.0550 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 5, 15 buc.
€152.35 /ambalaj