FABORY B04006.100.0400 Structural Bolt With Nut, 1-8 Thread Size, A325 Type 1, A563-C Grade, 15PK | CG6RKZ 166Y56

FABORY B04006.100.0400 Șurub structural cu piuliță, dimensiune filet 1-8, A325 tip 1, calitate A563-C, 15 uc.

În stoc
Articol: CG6RKZ Model: B04006.100.0400Crucea Ref: 166Y56

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€241.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
CalitateA325 Tip 1, A563-C
Cap Dia.1 5 / 8 "
Inaltimea capului39 / 64 "
Lungime4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
StandardASTM 563, ASTM F3125
Tip de șurub structuralȘurub structural cu piuliță
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 3 / 4
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.935
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nucă grea

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04006.100.0400 Șurub structural cu piuliță, dimensiune filet 1-8, A325 tip 1, calitate A563-C, 15 uc.
€241.76 /ambalaj