Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument magnetic de ridicare MAG-MATE MX3000WAH 40 inch | AG2MRW 31LV17

MAG-MATE Instrument magnetic de ridicare MX3000WAH 40 inch

În stoc
Articol: AG2MRW Model: MX3000WAHCrucea Ref: 31LV17

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€54.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de preluare magnetică
Diametru3.25 "
Lungime extinsă40 "
Tip mânerAluminiu
Lungime40 "
Capacitate de ridicare47-1 / 2 lb.
MaterialCeramică
Ziua OperațieiManual
Lungimea preluării40 "
Capacitate de tragere47-1 / 2 lb.
Mărimea3.25 "
Dimensiunea suprafeței3-1/4 "
TipMagnetic
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8505110000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDiametruLungime extinsăTipLăţimeTip mânerLungimeCapacitate de ridicarePreț
MAG-MATE MRT910L Instrument magnetic de ridicare 7-1/2 inch | AG2MTB 31LV22 MRT910L11 / 16 "11 / 16 "32 "Magnetic, iluminat11 / 16 "Oţel inoxidabil7.5 "22 lb.€41.30
MAG-MATE MM06X38 Instrument de ridicare magnetică, dimensiunea suprafeței de 1-3/8 x 6 inch | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------€183.86
MAG-MATE IM72-30 Instrument magnetic de ridicare, Magnet permanent, Lungime 4 3/4 inch, Lățime 3 1/8 inch | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------€797.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Instrument magnetic de ridicare MX3000WAH 40 inch
€54.85 /unitate