FABORY B04100.037.0400 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 160PK | CG6RVU 42HJ64

FABORY B04100.037.0400 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 160 buc.

În stoc
Articol: CG6RVU Model: B04100.037.0400Crucea Ref: 42HJ64

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€250.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime4 "
Min. Lungimea firului1 în
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6512
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.037.0400 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 160 buc.
€250.49 /ambalaj