FABORY B04100.100.0700 Hex Head Cap Screw, 1-8 Thread Size, 8 Grade, 13PK | CG6TEC 157F09

FABORY B04100.100.0700 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 8, 13 buc.

În stoc
Articol: CG6TEC Model: B04100.100.0700Crucea Ref: 157F09

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€195.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareOxid negru
Lungimea elementului de fixare7
finalizareaOxid negru
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capStandard
Șef Lățime1.5 "
Lungime7 "
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5242
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.100.0700 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-8, grad 8, 13 buc.
€195.29 /ambalaj