FABORY B04100.112.0550 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/8-7, grad 8, buc. 11 | CG6TET 42HL17

FABORY B04100.112.0550 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/8-7, grad 8, 11 buc.

În stoc
Articol: CG6TET Model: B04100.112.0550Crucea Ref: 42HL17

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€172.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8 "-7
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1.6875 "
Lungime5 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.374
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.112.0550 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/8-7, grad 8, 11 buc.
€172.62 /ambalaj