FABORY B04100.125.0300 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Grade, 14PK | CG6TFD 42HL21

FABORY B04100.125.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/4-7, grad 8, 14 buc.

În stoc
Element: CG6TFD Model: B04100.125.0300Crucea Ref: 42HL21

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€197.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4 "-7
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime3 "
Min. Lungimea firului2 3/4 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8892
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.125.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/4-7, grad 8, 14 buc.
€197.84 /ambalaj