FABORY B04100.150.0500 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/2-6, grad 8, 6 buc | CG6TGA 42HL33

FABORY B04100.150.0500 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/2-6, grad 8, 6 buc.

În stoc
Element: CG6TGA Model: B04100.150.0500Crucea Ref: 42HL33

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€139.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/2 "-6
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime2.25 "
Lungime5 "
Min. Lungimea firului3 1/4 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1786
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04100.150.0500 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/2-6, grad 8, 6 buc.
€139.04 /ambalaj