FABORY B04120.112.0001 Hex Nut, 1-1/8-7 Thread Size, Grade 8 Grade, 50PK | CG6UEL 42HN84

FABORY B04120.112.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1-1/8-7, gradul 8, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6UEL Model: B04120.112.0001Crucea Ref: 42HN84

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€245.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8 "-7
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime31 / 32 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.2.2
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.775
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04120.112.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1-1/8-7, gradul 8, 50 buc.
€245.05 /ambalaj