FABORY B04122.087.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/8-9, oțel grad 8, mâna dreaptă, 110 buc | CD3KEF 42HN95

FABORY B04122.087.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/8-9, oțel grad 8, mâna dreaptă, 110 buc.

În stoc
Articol: CD3KEF Model: B04122.087.0001Crucea Ref: 42HN95

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Înălţime3 / 4 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.2.2
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4068

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04122.087.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/8-9, oțel grad 8, mâna dreaptă, 110 buc.
€205.81 /ambalaj