FABORY B04160.050.0175 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Thread Size, 8 Grade, 150PK | CG6UMB 42HP92

FABORY B04160.050.0175 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-20, grad 8, 150 buc.

În stoc
Articol: CG6UMB Model: B04160.050.0175Crucea Ref: 42HP92

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€217.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 3 / 4
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime1 3 / 4 "
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7503
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04160.050.0175 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-20, grad 8, 150 buc.
€217.36 /ambalaj