FABORY B04210.087.0225 Structural Bolt, 7/8-9 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 40PK | CG6VBX 167A96

FABORY B04210.087.0225 Șurub structural, dimensiune filet 7/8-9, grad A325 tip 1, 40 buc.

În stoc
Articol: CG6VBX Model: B04210.087.0225Crucea Ref: 167A96

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€122.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare2 1 / 4
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325 Tipul 1
Cap Dia.1 7 / 16 "
Inaltimea capului35 / 64 "
Lungime2 1 / 4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
StandardASTM F3125
Tip de șurub structuralȘurub structural
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 2
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.818
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04210.087.0225 Șurub structural, dimensiune filet 7/8-9, grad A325 tip 1, 40 buc.
€122.21 /ambalaj