FABORY B04211.075.0400 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, 30PK | CG6VFY 166Z03

FABORY B04211.075.0400 Șurub structural cu piuliță, dimensiune filet 3/4-10, 30 buc.

În stoc
Articol: CG6VFY Model: B04211.075.0400Crucea Ref: 166Z03

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€187.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325 Tipul 1
Cap Dia.1 1 / 4 "
Inaltimea capului15 / 32 "
Lungime4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
StandardASTM 563, ASTM F3125
Tip de șurub structuralȘurub structural cu piuliță
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 3 / 8
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.2455
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nucă grea

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04211.075.0400 Șurub structural cu piuliță, dimensiune filet 3/4-10, 30 buc.
€187.44 /ambalaj