FABORY B07000.062.0350 Socket Head Cap Screw, 3 1/2 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 55PK | CG6WKP 42HY59

FABORY B07000.062.0350 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 3 1/2 inch, dimensiune filet 5/8-11, calitate din oțel aliat, 55PK

În stoc
Articol: CG6WKP Model: B07000.062.0350Crucea Ref: 42HY59

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€143.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.9375 "
Inaltimea capului0.625 "
Tip capCilindric
Lungime3 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 3 / 4
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.91
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.062.0350 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 3 1/2 inch, dimensiune filet 5/8-11, calitate din oțel aliat, 55PK
€143.60 /ambalaj