FABORY B07040.037.0400 Șurub cu cap tubular, lungime 4 inchi, dimensiune filet 3/8-24, calitate din oțel aliat, 150PK | CG6XGM 42JD49

FABORY B07040.037.0400 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 4 inch, dimensiune filet 3/8-24, calitate din oțel aliat, 150PK

În stoc
Articol: CG6XGM Model: B07040.037.0400Crucea Ref: 42JD49

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.5625 "
Inaltimea capului0.375 "
Tip capCilindric
Lungime4"
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 4
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8069
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07040.037.0400 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 4 inch, dimensiune filet 3/8-24, calitate din oțel aliat, 150PK
€226.60 /ambalaj