FABORY B07150.037.0225 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 2-1/4 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 300PK | CG6YBC 42JF78

FABORY B07150.037.0225 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 2-1/4 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 300PK

În stoc
Articol: CG6YBC Model: B07150.037.0225Crucea Ref: 42JF78

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€158.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.6563 "
Inaltimea capului0.2031 "
Tip capButon
Lungime2 1 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune135,000 la 145,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2264
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07150.037.0225 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 2-1/4 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 300PK
€158.46 /ambalaj