FABORY B07410.050.0150 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 1/2-13, calitate din oțel aliat, 270PK | CG6YMV 42JJ36

FABORY B07410.050.0150 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 1/2-13, calitate din oțel aliat, 270 uc.

În stoc
Articol: CG6YMV Model: B07410.050.0150Crucea Ref: 42JJ36

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€274.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.9375 "
Tip capPlat
Lungime1 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune135,000 la 145,000 psi
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Rockwell HardnessC37 până la C44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 2
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6696
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07410.050.0150 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 1/2-13, calitate din oțel aliat, 270 uc.
€274.69 /ambalaj