FABORY B08300.043.0125 Carriage Bolt, 7/16-14 Thread Size, Grade A Grade, 7/16 Inch Drill Size, 300PK | CG7AGQ 164W50

FABORY B08300.043.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 7/16-14, grad A grad, dimensiune burghiu 7/16 inch, 300 buc.

În stoc
Articol: CG7AGQ Model: B08300.043.0125Crucea Ref: 164W50

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€243.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea burghiului7 / 16 "
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaSimplu
CalitateNota A
Cap Dia.0.907 "până la 0.969"
Inaltimea capului0.219 "până la 0.239"
Tip capRundă
Lungime1 1 / 4 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.219 "până la 0.250"
Lățimea pătrată0.431 "până la 0.452"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3572
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08300.043.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 7/16-14, grad A grad, dimensiune burghiu 7/16 inch, 300 buc.
€243.06 /ambalaj