FABORY B08305.062.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, grad A, dimensiune burghiu 5/8 inch, 110 buc | CG7AJF 164W76

FABORY B08305.062.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, grad A grad, dimensiune burghiu 5/8 inch, 110 buc.

În stoc
Articol: CG7AJF Model: B08305.062.0150Crucea Ref: 164W76

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNota A
Cap Dia.1.219 "până la 1.344"
Inaltimea capului0.313 "până la 0.344"
Tip capRundă
Lungime1 1 / 2 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.313 "până la 0.344"
Lățimea pătrată0.616 "până la 0.642"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1489
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08305.062.0150 Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, grad A grad, dimensiune burghiu 5/8 inch, 110 buc.
€198.42 /ambalaj