FABORY B08307.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, grad A, dimensiune burghiu 5/16 inch, 700 buc | CG7AKB 164W90

FABORY B08307.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, grad A grad, dimensiune burghiu 5/16 inch, 700 buc.

În stoc
Articol: CG7AKB Model: B08307.031.0125Crucea Ref: 164W90

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€179.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateNota A
Cap Dia.0.688 "până la 0.719"
Inaltimea capului0.156 "până la 0.176"
Tip capRundă
Lungime1 1 / 4 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.156 "până la 0.187"
Lățimea pătrată0.307 "până la 0.324"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9724
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08307.031.0125 Șurub de transport, dimensiune filet 5/16-18, grad A grad, dimensiune burghiu 5/16 inch, 700 buc.
€179.56 /ambalaj