FABORY B08320.050.0500 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, gradul 5, dimensiune burghiu 1/2 inch, 90 buc | CG7ALV 164X12

FABORY B08320.050.0500 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, gradul 5, dimensiune burghiu 1/2 inch, 90 buc.

În stoc
Articol: CG7ALV Model: B08320.050.0500Crucea Ref: 164X12

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€139.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Cap Dia.1.032 "până la 1.094"
Inaltimea capului0.250 "până la 0.270"
Tip capRundă
Lungime5 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.250 "până la 0.281"
Lățimea pătrată0.492 "până la 0.515"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8216
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08320.050.0500 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, gradul 5, dimensiune burghiu 1/2 inch, 90 buc.
€139.38 /ambalaj