FABORY B08320.075.0400 Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, gradul 5, dimensiune burghiu 3/4 inch, 40 buc | CG7AMD 164X20

FABORY B08320.075.0400 Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, gradul 5, dimensiune burghiu 3/4 inch, 40 buc.

În stoc
Element: CG7AMD Model: B08320.075.0400Crucea Ref: 164X20

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€167.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Cap Dia.1.469 "până la 1.594"
Inaltimea capului0.375 "până la 0.406"
Tip capRundă
Lungime4 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.375 "până la 0.406"
Lățimea pătrată0.741 "până la 0.768"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1588
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08320.075.0400 Șurub de transport, dimensiune filet 3/4-10, gradul 5, dimensiune burghiu 3/4 inch, 40 buc.
€167.37 /ambalaj