FABORY B09100.062.0425 Ancoră cu manșon, dimensiunea filetului 1/2, ancoră din oțel carbon, diametru ancoră 5/8 inch, 60PK | CG7ATD 177V56

FABORY B09100.062.0425 Ancoră cu manșon, dimensiunea filetului 1/2, ancoră din oțel carbon, diametru ancoră 5/8 inch, 60 buc.

Articol: CG7ATD Model: B09100.062.0425Crucea Ref: 177V56
€342.90 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4 1 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
CalitateNeclasat
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare2"
Dimensiune de filet1 / 2 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)6,380

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B09100.062.0425 Ancoră cu manșon, dimensiunea filetului 1/2, ancoră din oțel carbon, diametru ancoră 5/8 inch, 60 buc.
€342.90 /ambalaj