FABORY B30503.006.0150 Set de ancorare de expansiune, #6, dimensiunea filetului #8, ancora din polietilenă, 2200PK | CG7DRF 159H14

FABORY B30503.006.0150 Set de ancorare de expansiune, #6, #8 Dimensiune filet, Ancoră din polietilenă, 2200PK

Articol: CG7DRF Model: B30503.006.0150Crucea Ref: 159H14
€811.95 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ancore de expansiune
Lungimea ancorei1 1 / 4 "
Material de ancorarepolietilenă
Materialpolietilenă
Lungimea surubului1 1 / 2 "
Mărimea# 6 până la # 8 x 1-1 / 4 in
StilExpansiune
Filet Dia.#8
Dimensiune de filet# 6, # 8
Tip ancorare de pereteAncoră de cărămidă goală

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: șurub PH #8x1 1/2, burghiu 3/16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30503.006.0150 Set de ancorare de expansiune, #6, #8 Dimensiune filet, Ancoră din polietilenă, 2200PK
€811.95 /ambalaj