FABORY B30531.000.0001 Ancoră de perete, tip combo Phillips/șurub cu crestat, ancorare din Zamac, 1550PK | CG7DRJ 159H17

FABORY B30531.000.0001 Ancoră de perete, tip combo cu cap Phillips/șurub crestat, ancorare Zamac, 1550PK

Articol: CG7DRJ Model: B30531.000.0001Crucea Ref: 159H17
€1,910.32 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei1 5 / 16 "
Material de ancorarezamac
Dimensiunea burghiului# 6 până la # 10
Grip Range3/8 la 1 "
Materialzamac
Min. Adâncimea găurii3 / 4 în
Lungimea surubului1 1 / 2 "
Tip șurubCombo Head Phillips / Slotted
Mărimea# 6 - # 10 x 1-5 / 16 "
StilAutoforante
Filet Dia.# 6 până la # 10
Tip ancorare de pereteAncoră de gips-carton
Grosimea peretelui3 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: ancore și șuruburi

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30531.000.0001 Ancoră de perete, tip combo cu cap Phillips/șurub crestat, ancorare Zamac, 1550PK
€1,910.32 /ambalaj