FABORY B30537.012.0225 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 1100PK | CG7DRQ 159G94

FABORY B30537.012.0225 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1100 PK

Articol: CG7DRQ Model: B30537.012.0225Crucea Ref: 159G94
€610.93 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei2"
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungimea surubului2"
Tip șurubPhillips
Mărimea# 6 x 2 in
StilManșon
Filet Dia.M4
Tensiunea finală (lbs.)66 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui5/8" to 1-1/4"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.012.0225 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1100 PK
€610.93 /ambalaj