FABORY B30537.018.0250 Wall Anchor, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 750PK | CG7DRR 159G95

FABORY B30537.018.0250 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 3/8 inch, ancoră din oțel carbon, 750 PK

Element: CG7DRR Model: B30537.018.0250Crucea Ref: 159G95
€646.53 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei2 1 / 16 "
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Lungimea surubului2 1 / 16 "
Tip șurubPhillips
Mărimea# 10 x 2-1 / 16 "
StilManșon
Filet Dia.3 / 16 "
Tensiunea finală (lbs.)99 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui1/8 "la 5/8"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.018.0250 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 3/8 inch, ancoră din oțel carbon, 750 PK
€646.53 /ambalaj