FABORY B30537.018.0375 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiune burghiu 3/8 inch, ancora din oțel carbon, 500PK | CG7DRU 159H06

FABORY B30537.018.0375 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 3/8 inch, ancoră din oțel carbon, 500PK

Articol: CG7DRU Model: B30537.018.0375Crucea Ref: 159H06
€683.43 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei3 3 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea3/16" x 3-3/4"
StilManșon
Filet Dia.M5
Tensiunea finală (lbs.)99 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui1-1/4" to 1-3/4"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.018.0375 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 3/8 inch, ancoră din oțel carbon, 500PK
€683.43 /ambalaj