FABORY B30538.012.0137 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1800PK | CG7DRY 159G96

FABORY B30538.012.0137 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1800 PK

Articol: CG7DRY Model: B30538.012.0137Crucea Ref: 159G96
€905.52 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei1 1 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungimea surubului1 1 / 4 "
Mărimea#6 x 1-1/4 in
StilManșon
Filet Dia.M4
Tensiunea finală (lbs.)66 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui1/8 "la 1/2"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30538.012.0137 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1800 PK
€905.52 /ambalaj