FABORY B30538.012.0200 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancorare din oțel carbon, 1400PK | CG7DRZ 159H10

FABORY B30538.012.0200 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1400PK

Articol: CG7DRZ Model: B30538.012.0200Crucea Ref: 159H10
€1,044.86 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei2"
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea1 / 8 "x 2"
StilManșon
Filet Dia.M4
Tensiunea finală (lbs.)66 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui3/8 "la 5/8"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: Drive

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30538.012.0200 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1400PK
€1,044.86 /ambalaj