FABORY B30577.037.0001 Ancoră de fixare, ancoră din oțel, diametru ancore de 1/2 inch, 400PK | CG7DTH 178J46

FABORY B30577.037.0001 Ancoră de fixare, ancoră din oțel, diametru ancore de 1/2 inch, 400 buc.

Element: CG7DTH Model: B30577.037.0001Crucea Ref: 178J46
€444.93 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1 9 / 16 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.3 / 8 în
Dimensiunea burghiului1 / 2 în
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Min. Adâncimea găurii1 9/16 in
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet3/8 "-16

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30577.037.0001 Ancoră de fixare, ancoră din oțel, diametru ancore de 1/2 inch, 400 buc.
€444.93 /ambalaj