FABORY B30577.062.0001 Drop-In Anchor, Steel Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 80PK | CG7DTK 178J48

FABORY B30577.062.0001 Ancoră de fixare, ancoră din oțel, diametru ancore de 7/8 inch, 80 buc.

Articol: CG7DTK Model: B30577.062.0001Crucea Ref: 178J48
€417.07 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei2 1 / 2 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.5 / 8 în
Dimensiunea burghiului7 / 8 în
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Min. Adâncimea găurii2 1/2 in
Adâncimea firului7 / 8 "
Dimensiune de filet5/8 "-11

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30577.062.0001 Ancoră de fixare, ancoră din oțel, diametru ancore de 7/8 inch, 80 buc.
€417.07 /ambalaj