FABORY B30578.025.0001 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1100PK | CG7DTM 178J54

FABORY B30578.025.0001 Ancoră de fixare, grad 303, ancoră din oțel inoxidabil, diametru ancore de 3/8 inch, 1100 buc.

Element: CG7DTM Model: B30578.025.0001Crucea Ref: 178J54
€2,209.84 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei1"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Bolt Dia.1 / 4 în
Dimensiunea burghiului3 / 8 în
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii1 în
Adâncimea firului1 / 2 "
Dimensiune de filet1/4 "-20

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30578.025.0001 Ancoră de fixare, grad 303, ancoră din oțel inoxidabil, diametru ancore de 3/8 inch, 1100 buc.
€2,209.84 /ambalaj