FABORY B31810.021.0125 Self Drilling Tapping Screw, 1-1/4 Inch Length, Hardened Steel, #12-14 Thread Size, 2000PK | CG7DUP 156F82

FABORY B31810.021.0125 Șurub autoforant, lungime 1-1/4 inch, oțel călit, dimensiune filet #12-14, 2000PK

În stoc
Articol: CG7DUP Model: B31810.021.0125Crucea Ref: 156F82

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub filetat autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.305 "până la 0.312"
Inaltimea capului0.139 "până la 0.155"
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 - 0.312 "
Lungime1 1 / 4 "
MaterialOțel călit
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 12-14
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.04
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru șuruburi autoforante, cap șaibă hexagonal

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B31810.021.0125 Șurub autoforant, lungime 1-1/4 inch, oțel călit, dimensiune filet #12-14, 2000PK
€332.56 /ambalaj