FABORY B31860.025.0075 Șurub autoforant, lungime de 3/4 inch, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet 1/4-14, 2000PK | CG7DWQ 156F29

FABORY B31860.025.0075 Șurub autoforant, lungime 3/4 inch, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet 1/4-14, 2000 uc.

În stoc
Articol: CG7DWQ Model: B31860.025.0075Crucea Ref: 156F29

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€981.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.318 în
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului0.190 "până la 0.172"
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.367 "
Lungime3 / 4 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipForaj de sine
Șaibă OD0.520 - 0.480 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9207
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru atașarea varietății de materiale la metal cu ecartament de până la 8

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B31860.025.0075 Șurub autoforant, lungime 3/4 inch, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet 1/4-14, 2000 uc.
€981.24 /ambalaj