FABORY B38213.050.0200 Fender Washer, 0.0625 Inch Thickness, 650PK | CG7FUG 156D29

FABORY B38213.050.0200 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.0625 inci, 650 buc.

În stoc
Articol: CG7FUG Model: B38213.050.0200Crucea Ref: 156D29

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,352.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
StandardASME B18.21.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.0625 "
Grosime Toleranță+0.08 "/-0.047"
Spălător în interiorul Dia.17 / 32 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatContinut redus de carbon
Șaibă OD2"
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6998
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B38213.050.0200 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.0625 inci, 650 buc.
€3,352.96 /ambalaj