FABORY B51000.031.0300 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 300PK | CG7HCT 42JY91

FABORY B51000.031.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, 300PK

În stoc
Articol: CG7HCT Model: B51000.031.0300Crucea Ref: 42JY91

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€229.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5 "
Lungime3 "
Min. Lungimea firului7 / 8 în
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.643
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.031.0300 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8, 300PK
€229.21 /ambalaj