FABORY B51000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 250PK | CG7HDN 42JZ11

FABORY B51000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 250PK

În stoc
Articol: CG7HDN Model: B51000.037.0250Crucea Ref: 42JZ11

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€234.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime2 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 în
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.747
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.037.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, 250PK
€234.58 /ambalaj